Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE B - 1042531

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2699 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316884

Réf. Sonepar

00553331688

Réf. Fournisseur

1042531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2699 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC