Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE B - 1042541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2838 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673316914
Réf. Sonepar
00553331691
Réf. Fournisseur
1042541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2838 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
5