Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1043432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1904 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673317317
Réf. Sonepar
00553331731
Réf. Fournisseur
1043432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1904 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
5
NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR