Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1044831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2699 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673317362
Réf. Sonepar
00553331736
Réf. Fournisseur
1044831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2699 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre de pôles:
5
NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2699Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC