Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1044841

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2838 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317393

Réf. Sonepar

00553331739

Réf. Fournisseur

1044841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2838 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC