Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1044845

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2838 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673317416

Réf. Sonepar

00553331741

Réf. Fournisseur

1044845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2838 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIR/INDI. 2X25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS