Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1041741

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2002 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673316853

Réf. Sonepar

00553331685

Réf. Fournisseur

1041741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2002 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC