Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1042745

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2838 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317058

Réf. Sonepar

00553331705

Réf. Fournisseur

1042745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2838 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 L.1150 DIRECT 25W 2838Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS