Cubispot - POLEN 300 DALI IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - 6434242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673356637
Réf. Sonepar
00553335663
Réf. Fournisseur
6434242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


