Cubispot - POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE GRIS - 6262845

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80  19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673436926

Réf. Sonepar

00553262845

Réf. Fournisseur

6262845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

POLEN 300 IRC>80 19W 2407Lm 4000°K 49° + PAVILLON CLOCHE GRIS