Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673352691
Réf. Sonepar
00553335269
Réf. Fournisseur
6262031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
POLEN 300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


