Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673009588
Réf. Sonepar
00553261835
Réf. Fournisseur
6261835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6261835
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Polen 300 irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


