Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260451

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673352158

Réf. Sonepar

00553335215

Réf. Fournisseur

6260451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

POLEN 300 IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE