Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262341

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353025

Réf. Sonepar

00553335302

Réf. Fournisseur

6262341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE