Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261841

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673009595

Réf. Sonepar

00553261841

Réf. Fournisseur

6261841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6261841

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Polen 300 irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee blanche

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)