Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260335

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673351991

Réf. Sonepar

00553335199

Réf. Fournisseur

6260335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

POLEN 300 IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE