Cubispot - POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6262241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673352905
Réf. Sonepar
00553335290
Réf. Fournisseur
6262241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
POLEN 300 IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


