Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260551

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673352240

Réf. Sonepar

00553335224

Réf. Fournisseur

6260551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

POLEN 300 IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE