Cubispot - POLEN 300 IRC>80 45W 6145Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6264441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673353261
Réf. Sonepar
00553335326
Réf. Fournisseur
6264441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K


