Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 6263051

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673354794

Réf. Sonepar

00553335479

Réf. Fournisseur

6263051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

POLEN 300 IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE