Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6261531

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673354190

Réf. Sonepar

00553335419

Réf. Fournisseur

6261531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE