Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI - 6260831

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673353384

Réf. Sonepar

00553335338

Réf. Fournisseur

6260831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

POLEN 300 IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE