Cubispot - POLEN 300 LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 626AR51

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673360016

Réf. Sonepar

00553336001

Réf. Fournisseur

626AR51

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

POLEN 300 LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE