Cubispot - POLEN 300 LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 626AR52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673360023
Réf. Sonepar
00553336002
Réf. Fournisseur
626AR52
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100