Cubispot - POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 626PO71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673360313
Réf. Sonepar
00553336031
Réf. Fournisseur
626PO71
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


