Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - 626TE61

CopieCopie
Cubispot - POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673360436

Réf. Sonepar

00553336043

Réf. Fournisseur

626TE61

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

POLEN 300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE