Cubispot - POLY400 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6444331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673366193
Réf. Sonepar
00553336619
Réf. Fournisseur
6444331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
POLY400 DALI IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE