Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH - 6441142

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673367046

Réf. Sonepar

00553336704

Réf. Fournisseur

6441142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

POLY400 DALI IRC>90 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE