Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 6444832

CopieCopie
Cubispot - POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673368630

Réf. Sonepar

00553336863

Réf. Fournisseur

6444832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

POLY400 DALI IRC>90 45W 5533Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE