Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6024035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673028145
Réf. Sonepar
00553302814
Réf. Fournisseur
6024035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6024035
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 40w 4344lm 3000°k 49° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur