Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6024045

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673028183

Réf. Sonepar

00553302818

Réf. Fournisseur

6024045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6024045

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Poly400 irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)