Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6025735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673028220
Réf. Sonepar
00553302822
Réf. Fournisseur
6025735
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6025735
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Poly400 irc>80 45w 6145lm 3000°k 57° + pavillon - cheminee grise
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.