Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE - 6025745

CopieCopie
Cubispot - POLY400 IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673028268

Réf. Sonepar

00553302826

Réf. Fournisseur

6025745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6025745

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Poly400 irc>80 45w 6451lm 4000°k 57° + pavillon - cheminee grise

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.