Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RAP100 L.100+TR.ELEC. 2X 120VA NOIR - 4971002

CopieCopie
Cubispot - RAP100 L.100+TR.ELEC. 2X 120VA NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673003265

Réf. Sonepar

00553001069

Réf. Fournisseur

4971002

Réf. Commerciale

Cubispot

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

RAP100 L.100+TR.ELEC. 2X 120VA NOIR