Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K GRIS - 9121335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673434540
Réf. Sonepar
00553343454
Réf. Fournisseur
9121335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K GRIS


