Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K GRIS - 9121535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2611 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673434601
Réf. Sonepar
00553343460
Réf. Fournisseur
9121535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2611 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K GRIS