Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC - 9121541

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2746 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673434618

Réf. Sonepar

00553343461

Réf. Fournisseur

9121541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2746 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

RECTA ENC. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. PRISMATIQUE 2746Lm 4000°K BLANC