Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC - 9120531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673434403
Réf. Sonepar
00553343440
Réf. Fournisseur
9120531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K BLANC