Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K NOIR - 9120532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673434410
Réf. Sonepar
00553343441
Réf. Fournisseur
9120532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K NOIR


