Cubispot - RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K GRIS - 9120735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2611 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- couleur du boîtier/corps - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673434489
Réf. Sonepar
00553343448
Réf. Fournisseur
9120735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2611 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA ENC. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 2611Lm 3000°K GRIS


