Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K BLANC - 9442331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673436025
Réf. Sonepar
00553004122
Réf. Fournisseur
9442331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4817Lm 3000°K BLANC