Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K GRIS - 9442345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5065 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673436070
Réf. Sonepar
00553343607
Réf. Fournisseur
9442345
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5065 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA ENC. L1700 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K GRIS