Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS - 9440935

CopieCopie
Cubispot - RECTA ENC. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673435622

Réf. Sonepar

00553343562

Réf. Fournisseur

9440935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA ENC. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. OPALE 4215Lm 3000°K GRIS