Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K NOIR - 9103132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1913 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673432911
Réf. Sonepar
00553343291
Réf. Fournisseur
9103132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1913 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA ENC. L580 IRC80 15W DALI DIFF. PRISMATIQUE 1913Lm 3000°K NOIR