Cubispot - RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS - 9101335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1674 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673432744
Réf. Sonepar
00553343274
Réf. Fournisseur
9101335
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1674 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA ENC. L580 IRC80 15W ON/OFF DIFF. OPALE 1674Lm 3000°K GRIS