Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS - 9181345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2403 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673425715
Réf. Sonepar
00553342571
Réf. Fournisseur
9181345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2403 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W DALI DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS


