Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K NOIR - 9180532

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2285 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673425432

Réf. Sonepar

00553342543

Réf. Fournisseur

9180532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2285 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2285Lm 3000°K NOIR