Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS - 9180545

CopieCopie
Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2403 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673425470

Réf. Sonepar

00553342547

Réf. Fournisseur

9180545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2403 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

RECTA PLAF. L1200 IRC80 20W ON/OFF DIFF. OPALE 2403Lm 4000°K GRIS