Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K NOIR - 9181432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3806 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673425739
Réf. Sonepar
00553342573
Réf. Fournisseur
9181432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3806 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. OPALE 3806Lm 3000°K NOIR


