Cubispot - RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4574Lm 4000°K BLANC - 9181641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4574 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673425876
Réf. Sonepar
00553342587
Réf. Fournisseur
9181641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4574 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
RECTA PLAF. L1200 IRC80 35W DALI DIFF. PRISMATIQUE 4574Lm 4000°K BLANC